※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ノンボルトラック4段 H180cm 150kg/段タイプ 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74308605 品番 61-363-3-11
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,590
販売価格(税別)
56,900
種別W188.5×D45.5cm サイズW188.5×D45.5cm×H180cm アズワン品番61-7333-25 仕様組立式、中間棚受けフック×8個付き、棚板は3cm間隔で取り付けできます。、※木・プラハンマー必要 材質スチール製 メラミン焼付塗装(ホワイトグレー) 脚キャップ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする