※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの 運搬台車
アズワンの 平台車
カラーキャリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74310145
品番
61-364-10-2
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥9,757
販売価格(税別)
¥
8,870
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
4方向に連結できます。
耐荷重(kg)
160
荷台寸法(mm)
390×680
床面高さ(mm)
130
質量(kg)
4.2
材質
硬質ポリプロピレン
車輪径(Φmm)
75
荷台寸法(幅)(mm)
680
アズワン品番
61-7335-10
特性
スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
390
ブレーキ/ストッパー
ストッパーなし
材質(荷台)
硬質ポリプロピレン