※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

カラーキャリー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74310163 品番61-364-10-4
参考基準価格(税別)¥8,880 販売価格(税込) ¥9,757
販売価格(税別)
8,870
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

4方向に連結できます。

耐荷重(kg)160 荷台寸法(mm)390×680 床面高さ(mm)130 質量(kg)4.2 材質硬質ポリプロピレン 車輪径(Φmm)75 荷台寸法(幅)(mm)680 アズワン品番61-7335-12 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)390 ブレーキ/ストッパーストッパーなし 材質(荷台)硬質ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする