業務用使い捨てまな板 50枚入

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード74529166 品番-
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

業務用の使い捨てまな板です。
シートのままでも、お使いのまな板の上に載せてでも使用できます。
厚さが0.5mmと薄いのでシートを曲げて切った食材をそのまま移すのに便利です。
日本製。

ナチュラル 用途料理で食材を切る際に使用する台として。 使用方法※つるつるの面を下にして、エンボス面の上でご使用ください。 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)400 幅(mm)300 厚さ(mm)0.5 質量(kg)2.72 (1パック) 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 表面処理片面エンボス加工 耐熱温度(℃)90
注意
※当製品は、使い捨ての補助まな板の為、使い回してのご使用はお止めください。
※火のそばに置かないでください。
※熱い鍋等を載せないでください。
※熱湯・熱風消毒等は避けてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74529166
2023-08-10
用途:
食材を切る時

今までの木のまな板は漂泊して乾かし時間がかかったが、このまな板は使い捨てなので煩わしさが無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
表面はつるつるとした材質ですか。
回答:
片面つるつる、片面エンボスです。
2022-04-07
質問:
つるつるの面とエンボス面はどちらが上でしょうか。
回答:
つるつるの面を下にして、エンボス面の上でご使用ください。
2022-04-07
質問:
厚さを教えて下さい。
回答:
0.5mmです。
2022-04-07
質問:
繰り返し使用できますか。
回答:
使い捨ての補助まな板の為、使い回してのご使用はお止めください。
2022-04-07

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする