スポーツペダル

(81件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード74729384 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミボディですので樹脂製ペダルより重量感もありしっかりした作りになっています。リフレクターも付属していますので安心です。

ブラック 用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。 材質アルミニウム 質量(g)368 本体サイズ(mm)105×79 取付ネジ径9/16
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74729384
2023-08-11
用途:
通勤用自転車の補修用

ペダルがガクガクすると思いなが数日乗っていましたが、よく見るとペダル(樹脂製)が破損していました。そのため、急きょこちらの製品(オールメタル製)を購入し交換しました。私の自転車だけかも知れませんが、ペダルの左右を間違えると取付けできません。

対象商品:
74729384
2023-09-12
用途:
買い替え

以前モノタロウのプラスチックのペダルを付けましたがダメになったのでこちらの金属性を買ってみました。

対象商品:
74729384
2023-08-06
用途:
故障修理
rmc 様 (サービス業)

これでこの価格はすごい、錆びたペダルを使う気がしなくなる、グレードアップには最適ですね、

対象商品:
74729384
2023-10-29
用途:
通勤用自転車のペダル交換
運輸・通信業

プラスティック製のペダルに変えて、耐久性を見込んで交換しました。グリスをたっぷり充填して取付けました。アルミ製ですので耐久性に期待して居ます。

対象商品:
74729384
2023-04-15
用途:
自転車のメンテナンス
その他業種

25年以上愛用している自転車の標準ペダルが滑りやすくなってきたので、たまたまアウトレット品として出ていたこちらを購入。鉄製なので滑らなくて良いです。作りもしっかりしています。

対象商品:
74729384
2023-07-14
用途:
ペダル交換
建設業・工事業

今のペダルがボロボロだったので、交換しました。
値段以上だと思います。

対象商品:
74729384
2023-07-10
用途:
自転車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品は滑りやすく。アシスト自転車のメンテナンスで交換した。グリップがよく満足しています。

対象商品:
74729384
2023-06-26
用途:
自転車の補修用に使用

今まで使用していたペダルとさほど変わらない。
反射部分がきれいになったので、満足ています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする