#7.5-1.2(091018) D-MAX鮎 SS プロパックマーキング フロロハリス3本イカリ スピード DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74823607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#7.5-1.2(091018) D-MAX鮎 SS プロパックマーキング フロロハリス3本イカリ スピード DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74823607
#7.5-1.2(091018) D-MAX鮎 SS プロパックマーキング フロロハリス3本イカリ スピード DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74823607

D-MAX鮎 SS プロパックマーキング フロロハリス3本イカリ スピード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
74823607
品番
#7.5-1.2(091018)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

ハリスマーキング仕様で見やすいイカリ針の大容量徳用パック
ハリスに見やすいオレンジマーキングを施した事によりサカサ針へのハリスの取り付けが容易になった。
脅威の貫通力SaqSas加工を施した「D-MAX鮎SS」を使用。
ハリスは癖がつきにくいストレート収納。
針:スピード、マルチ、キープ、エアースピード、パワーミニマム
ハリス:フロロハリス、ダブルテーパーハリス
入り数:3本イカリ 45本、4本イカリ 40本

適合ハリス(号)
1.2
タイプ
フロロハリス3本イカリ
フック
早掛け
入数
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする