曜日別特売
700-BTL057 ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト 74825269

700-BTL057 ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト 74825269
700-BTL057 ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト 74825269
700-BTL057 ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト 74825269
700-BTL057 ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト 74825269
700-BTL057 ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト 74825269
700-BTL057 ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト 74825269
700-BTL057 ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト 74825269
700-BTL057 ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト 74825269
700-BTL057 ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト 74825269
700-BTL057 ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト 74825269
700-BTL057 ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト 74825269
700-BTL057 ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト 74825269
700-BTL057 ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト 74825269
700-BTL057 ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト 74825269
700-BTL057 ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト 74825269
700-BTL057 ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト 74825269
700-BTL057 ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト 74825269
700-BTL057 ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト 74825269
700-BTL057 ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト 74825269
700-BTL057 ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト 74825269

ポータブル電源 192Wh

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74825269
品番
700-BTL057
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

192Whの電池容量を搭載した、持ち運びしやすいコンパクトで軽量設計のポータブル電源です。
内蔵電池にはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、高い安全性と約3000サイクルの長寿命を実現しています。
AC出力は2ポート備え、最大300Wまでの出力に対応しているので小型家電などの使用に最適です。
AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波出力で、高品質な電源を供給します。
ACアダプタ不要でAC電源コードを本体に直接挿すだけでスッキリ簡単に蓄電することができます。
過充電、過放電、過電流、短絡、温度管理などの多重保護機能を備えたBMS(バッテリーマネジメントシステム)により、安全に使用することができます。
USBポートを3ポート備え、USB Type-C出力ではノートPCやタブレットの高速充電、USB A出力ではスマートフォンなどの充電に使用できます。
シガー充電ケーブルを付属し、移動中の車内でも充電が可能です。

付属品
AC電源コード(約1.2m)、シガープラグアダプタ(約1.5m)
質量(kg)
2.5
使用温度範囲(℃)
0~40
出力
USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)、USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)
定格出力電流(A)
DC定格:10A
入力
AC入力:AC100V 50/60Hz 55W(最大)/DC入力:DC11-26V 3A 60W(最大)
出力周波数(Hz)
AC定格:50/60※周波数切替
出力波形
AC出力波形:正弦波
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン電池
保証期間
購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22.2×13×18.4
充電時間(時間)
約4※シガープラグアダプタによる充電時間は約5.5
バッテリー容量(mAh)
60000
USBポート数
3ポート
差込口形状
AC出力差込口:2P※1ポートは3P
充電端子
AC×2、DC×1、USB-A×2、Type-c×1
給電端子
AC
バッテリー容量(Wh)
192
出力ポート
AC出力ポート数:2ポート、DC出力ポート数:1ポート
USB
PD最大対応出力:45W/合計最大出力:81/USBType-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)、USBA:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)
USB規格
USB-A、USB Type-C
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする