500-KC051-10 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト 74825549

500-KC051-10 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト 74825549
500-KC051-10 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト 74825549
500-KC051-10 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト 74825549
500-KC051-10 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト 74825549
500-KC051-10 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト 74825549
500-KC051-10 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト 74825549
500-KC051-10 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト 74825549
500-KC051-10 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト 74825549
500-KC051-10 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト 74825549
500-KC051-10 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト 74825549
500-KC051-10 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト 74825549
500-KC051-10 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト 74825549
500-KC051-10 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト 74825549
500-KC051-10 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト 74825549
500-KC051-10 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト 74825549
500-KC051-10 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト 74825549
500-KC051-10 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト 74825549
500-KC051-10 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト 74825549
500-KC051-10 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト 74825549
500-KC051-10 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト 74825549

USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応500-KC051-10

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1本注文コード74825549品番500-KC051-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

USB Type-C?ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C?出力端子を持つパソコン
スマホ
タブレットやThunderbolt3
Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。
映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K60Hz)
HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。【ご注意】
映像出力対応のUSB Type-C?ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。
接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。
接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。
環境、機器により、正常に動作しない場合があります。
すべての機器での動作を保証するものではありません。

質量(g)
60
ケーブル長(m)
1
付属品
取扱説明書なし
コネクタ形状
USB Type-Cコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)
対応機種
<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、スマートホン(iPhone17)など。<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど。
準拠規格
DisplayPort Ver.1.4(DP alt mode)/HDMI2.0
解像度
最大4K60Hz対応
保証期間
初期不良のみ
ケーブル径(Φmm)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする