サンワダイレクト
サコッシュバッグ 本革
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポケット
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポケット
ファスナーポケット:約縦12×横16cm、、外部ポケット:約縦14×横23cm、小物ポケット:約縦17×横10cm
注文コード
74825558
品番
200-BAG095BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
手触りの良い高級感のある本革を使用しています。
スマホや小物も入る内装ポケット付きです。
ショルダーベルトは取り外し式です。
ポケット
ファスナーポケット:約縦12×横16cm、、外部ポケット:約縦14×横23cm、小物ポケット:約縦17×横10cm
付属品
取扱説明書なし
材質
牛本革、ナイロン
色
ブラック・ブラウン・ネイビー
質量(g)
275
長さ(cm)
ショルダーベルト:約75~130
寸法(cm)
約縦19.5×横28×幅4(突起物除く)
保証期間
初期不良のみ
内寸(cm)
メイン収納部:約縦18.5×横26.5×幅3.5
撥水加工
あり