曜日別特売
100-PRST005BKM プロジェクター台 サンワダイレクト 74825628

100-PRST005BKM プロジェクター台 サンワダイレクト 74825628
100-PRST005BKM プロジェクター台 サンワダイレクト 74825628
100-PRST005BKM プロジェクター台 サンワダイレクト 74825628
100-PRST005BKM プロジェクター台 サンワダイレクト 74825628
100-PRST005BKM プロジェクター台 サンワダイレクト 74825628
100-PRST005BKM プロジェクター台 サンワダイレクト 74825628
100-PRST005BKM プロジェクター台 サンワダイレクト 74825628
100-PRST005BKM プロジェクター台 サンワダイレクト 74825628
100-PRST005BKM プロジェクター台 サンワダイレクト 74825628
100-PRST005BKM プロジェクター台 サンワダイレクト 74825628
100-PRST005BKM プロジェクター台 サンワダイレクト 74825628
100-PRST005BKM プロジェクター台 サンワダイレクト 74825628
100-PRST005BKM プロジェクター台 サンワダイレクト 74825628
100-PRST005BKM プロジェクター台 サンワダイレクト 74825628
100-PRST005BKM プロジェクター台 サンワダイレクト 74825628
100-PRST005BKM プロジェクター台 サンワダイレクト 74825628
100-PRST005BKM プロジェクター台 サンワダイレクト 74825628
100-PRST005BKM プロジェクター台 サンワダイレクト 74825628
100-PRST005BKM プロジェクター台 サンワダイレクト 74825628

プロジェクター台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は柄など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
柄
木目調天板(ダークブラウン)
注文コード
74825628
品番
100-PRST005BKM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

シンプルでインテリアに溶け込むデザインのため、リビングや寝室などどんな空間にも自然になじみます。
ナチュラルな木目調の天板は温かみがあり、落ち着いた雰囲気を演出します。
300×300mmの広めの天板で、家庭用プロジェクターを安定して設置できる十分なスペースがあります。
レバー操作だけで高さを708~1208mmの間でスムーズに調整でき、視聴環境に合わせて最適な位置に設定できます。
リモコンやスマートフォンなどを置ける便利なトレー付きで、操作中も手元がすっきりします。
スチール製の堅牢な構造で、長期間の使用にもぐらつきにくく安心して使えます。
重量感のある台座がしっかりと支え、安定した投影を実現します。
ケーブルを整理できるクリップ付きで、配線まわりもすっきりと整えられます。
ノートPCやタブレットを置けば、立って作業できるスタンディングデスクとしても活用できます。

柄
木目調天板(ダークブラウン)
色(本体)
ブラック
付属品
日本語取扱説明書あり
材質
天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)
4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×300×708~1208
保証期間
初期不良のみ
組立方法
ノックダウン組立式(お客様組立式)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする