曜日別特売
400-MAWBTB230BKR IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 74825698

400-MAWBTB230BKR IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 74825698
400-MAWBTB230BKR IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 74825698
400-MAWBTB230BKR IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 74825698
400-MAWBTB230BKR IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 74825698
400-MAWBTB230BKR IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 74825698
400-MAWBTB230BKR IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 74825698
400-MAWBTB230BKR IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 74825698
400-MAWBTB230BKR IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 74825698
400-MAWBTB230BKR IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 74825698
400-MAWBTB230BKR IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 74825698
400-MAWBTB230BKR IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 74825698
400-MAWBTB230BKR IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 74825698
400-MAWBTB230BKR IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 74825698
400-MAWBTB230BKR IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 74825698
400-MAWBTB230BKR IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 74825698
400-MAWBTB230BKR IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 74825698
400-MAWBTB230BKR IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 74825698
400-MAWBTB230BKR IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 74825698
400-MAWBTB230BKR IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 74825698
400-MAWBTB230BKR IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 74825698

IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
コネクタ形状
USB Aコネクタ
注文コード
74825698
品番
400-MAWBTB230BKR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

親指操作タイプのトラックボールです。
手に自然にフィットするエルゴノミクス形状で、長時間の作業でも手首や腕が疲れにくい設計です。
高速スクロール機能により、大量のページやデータの移動もスピーディに行えます。
チルトホイール対応で、横スクロールもスムーズに操作でき、作業効率が向上します。
Bluetoothと2.4GHzワイヤレスの両対応で、環境に合わせて柔軟に接続方法を選べます。
押しやすい位置に配置されたサイドボタンで、ウェブ操作やアプリの切替が快適です。
静音スイッチを採用しており、クリック音が気にならず、公共の場所や深夜の作業にも最適です。

コネクタ形状
USB Aコネクタ
インターフェース
USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0でも動作します。
ワイヤレス通信
2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
色(ボール)
レッド
付属品
日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
セット内容
充電用ケーブル(USB A - C)
質量(g)
本体/約152、レシーバー/約2
適合規格
Bluetooth 5.0 Class2
分解能(dpi)
600・800・1000・2000・2400count/inch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約104.1×124.7×67.6
対応機種
対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:Windowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.0 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。
バッテリー
USB-C充電式
充電時間
約2時間
保証期間
ご購入日より1年
ボール(mm)
34
連続動作時間
約100時間
連続待機時間
約5000時間
プロファイル
HOGP(HID over GATT Profile)
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式
光学センサー方式(IR LED)
電波周波数
2.4GHz帯
使用可能日数
約250日※1日8時間パソコンを使用中に、トラックボール操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しない計算値であり保証値ではありません。
ボタン仕様
左・右クリック、ホイール(高速+チルト)、戻る、進む、カウント切替え、接続切替え・ペアリングボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする