曜日別特売
500-USB098BK USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応 サンワダイレクト 74826005

500-USB098BK USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応 サンワダイレクト 74826005
500-USB098BK USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応 サンワダイレクト 74826005
500-USB098BK USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応 サンワダイレクト 74826005
500-USB098BK USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応 サンワダイレクト 74826005
500-USB098BK USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応 サンワダイレクト 74826005
500-USB098BK USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応 サンワダイレクト 74826005
500-USB098BK USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応 サンワダイレクト 74826005
500-USB098BK USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応 サンワダイレクト 74826005
500-USB098BK USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応 サンワダイレクト 74826005
500-USB098BK USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応 サンワダイレクト 74826005
500-USB098BK USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応 サンワダイレクト 74826005
500-USB098BK USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応 サンワダイレクト 74826005
500-USB098BK USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応 サンワダイレクト 74826005
500-USB098BK USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応 サンワダイレクト 74826005
500-USB098BK USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応 サンワダイレクト 74826005
500-USB098BK USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応 サンワダイレクト 74826005
500-USB098BK USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応 サンワダイレクト 74826005
500-USB098BK USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応 サンワダイレクト 74826005
500-USB098BK USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応 サンワダイレクト 74826005
500-USB098BK USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応 サンワダイレクト 74826005

USB TypeCケーブル 充電専用 PD100W対応500-USB098BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
74826005
品番
500-USB098BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

二股設計でスマートフォンやタブレットなど2台のデバイスを同時に充電できます。
接続機器に応じて電力を自動で分配し、無駄なく効率的に充電を行います。
両端コネクタに電力表示液晶を搭載し、リアルタイムで充電状況が確認できます。
最大PD100Wに対応しており、ノートパソコンとスマホなど高出力が必要な機器を同時に充電も可能です。
コネクタ部分には耐久性の高い亜鉛合金カバーを採用し、長く安心して使えます。
丈夫なメッシュケーブルを採用し、断線しにくく持ち運びにも便利です。
長さは使いやすい1.2メートルで、付属のシリコンタイでスッキリ収納可能です。
データ転送不可 充電のみ

付属品
日本語取扱説明書あり
質量(g)
70
直径(Φcm)
ケーブル:0.4
コネクタ形状
Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス×2(USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス×2)
保証期間
初期不良のみ
ケーブル長(cm)
120、二股部分:26
USB
USB PD(USB Power Delivery):最大DC20V/5A(100W)
USB規格
USB2.0/USB1.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする