曜日別特売
200-HUS020 膝上テーブル 折りたたみ サンワダイレクト 74826109

200-HUS020 膝上テーブル 折りたたみ サンワダイレクト 74826109
200-HUS020 膝上テーブル 折りたたみ サンワダイレクト 74826109
200-HUS020 膝上テーブル 折りたたみ サンワダイレクト 74826109
200-HUS020 膝上テーブル 折りたたみ サンワダイレクト 74826109
200-HUS020 膝上テーブル 折りたたみ サンワダイレクト 74826109
200-HUS020 膝上テーブル 折りたたみ サンワダイレクト 74826109
200-HUS020 膝上テーブル 折りたたみ サンワダイレクト 74826109
200-HUS020 膝上テーブル 折りたたみ サンワダイレクト 74826109
200-HUS020 膝上テーブル 折りたたみ サンワダイレクト 74826109
200-HUS020 膝上テーブル 折りたたみ サンワダイレクト 74826109
200-HUS020 膝上テーブル 折りたたみ サンワダイレクト 74826109
200-HUS020 膝上テーブル 折りたたみ サンワダイレクト 74826109
200-HUS020 膝上テーブル 折りたたみ サンワダイレクト 74826109
200-HUS020 膝上テーブル 折りたたみ サンワダイレクト 74826109
200-HUS020 膝上テーブル 折りたたみ サンワダイレクト 74826109
200-HUS020 膝上テーブル 折りたたみ サンワダイレクト 74826109
200-HUS020 膝上テーブル 折りたたみ サンワダイレクト 74826109
200-HUS020 膝上テーブル 折りたたみ サンワダイレクト 74826109
200-HUS020 膝上テーブル 折りたたみ サンワダイレクト 74826109
200-HUS020 膝上テーブル 折りたたみ サンワダイレクト 74826109

膝上テーブル 折りたたみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74826109
品番
200-HUS020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

300gの軽量で携帯に便利な折りたたみ式です。
開いて形を整えて足りない部分はバルブから口で直接空気を吹き込みます。
天板は心材入りで安定してパソコンを操作できます。
大口のバルブ付きで素早く空気を抜いて折りたたむことができます。
表面は膝上ですべりにくい素材です。

材質
PVC/表面フロック加工
色
ベージュ
製品質量(g)
300
保証期間
初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×26×9
取扱説明書:なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする