200-BAG095NV サコッシュバッグ 本革 サンワダイレクト 74826319

200-BAG095NV サコッシュバッグ 本革 サンワダイレクト 74826319
200-BAG095NV サコッシュバッグ 本革 サンワダイレクト 74826319
200-BAG095NV サコッシュバッグ 本革 サンワダイレクト 74826319
200-BAG095NV サコッシュバッグ 本革 サンワダイレクト 74826319
200-BAG095NV サコッシュバッグ 本革 サンワダイレクト 74826319
200-BAG095NV サコッシュバッグ 本革 サンワダイレクト 74826319
200-BAG095NV サコッシュバッグ 本革 サンワダイレクト 74826319
200-BAG095NV サコッシュバッグ 本革 サンワダイレクト 74826319
200-BAG095NV サコッシュバッグ 本革 サンワダイレクト 74826319
200-BAG095NV サコッシュバッグ 本革 サンワダイレクト 74826319
200-BAG095NV サコッシュバッグ 本革 サンワダイレクト 74826319
200-BAG095NV サコッシュバッグ 本革 サンワダイレクト 74826319
200-BAG095NV サコッシュバッグ 本革 サンワダイレクト 74826319
200-BAG095NV サコッシュバッグ 本革 サンワダイレクト 74826319
200-BAG095NV サコッシュバッグ 本革 サンワダイレクト 74826319
200-BAG095NV サコッシュバッグ 本革 サンワダイレクト 74826319
200-BAG095NV サコッシュバッグ 本革 サンワダイレクト 74826319
200-BAG095NV サコッシュバッグ 本革 サンワダイレクト 74826319
200-BAG095NV サコッシュバッグ 本革 サンワダイレクト 74826319
200-BAG095NV サコッシュバッグ 本革 サンワダイレクト 74826319

サコッシュバッグ 本革200-BAG095NV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はポケットが3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポケット
ファスナーポケット:約縦12×横16cm、外部ポケット:約縦14×横23cm、小物ポケット:約縦17×横10cm
注文コード
74826319
品番
200-BAG095NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

手触りの良い高級感のある本革を使用しています。
スマホや小物も入る内装ポケット付きです。
ショルダーベルトは取り外し式です。

ポケット
ファスナーポケット:約縦12×横16cm、外部ポケット:約縦14×横23cm、小物ポケット:約縦17×横10cm
付属品
取扱説明書なし
材質
牛本革、ナイロン
色
ブラック・ブラウン・ネイビー
質量(g)
275
長さ(cm)
ショルダーベルト:約75~130
寸法(cm)
約縦19.5×横28×幅4(突起物除く)
保証期間
初期不良のみ
内寸(cm)
メイン収納部:約縦18.5×横26.5×幅3.5
撥水加工
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする