曜日別特売
500-USB090-18BKN USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 74826407

500-USB090-18BKN USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 74826407
500-USB090-18BKN USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 74826407
500-USB090-18BKN USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 74826407
500-USB090-18BKN USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 74826407
500-USB090-18BKN USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 74826407
500-USB090-18BKN USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 74826407
500-USB090-18BKN USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 74826407
500-USB090-18BKN USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 74826407
500-USB090-18BKN USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 74826407
500-USB090-18BKN USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 74826407
500-USB090-18BKN USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 74826407
500-USB090-18BKN USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 74826407
500-USB090-18BKN USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 74826407
500-USB090-18BKN USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 74826407
500-USB090-18BKN USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 74826407
500-USB090-18BKN USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 74826407
500-USB090-18BKN USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 74826407
500-USB090-18BKN USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 74826407
500-USB090-18BKN USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 74826407
500-USB090-18BKN USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクト 74826407

USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ケーブル長(m)1.8
内容量1本注文コード74826407品番500-USB090-18BKN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。
特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。
コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。
スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。
暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。
ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。
PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。
Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。
480Mbpsでの高速データ転送も可能です。
便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

ケーブル長(m)
1.8
付属品
取扱説明書なし
質量(g)
28
規格
USB2.0/USB1.1
コネクタ形状
USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス
対応機種
<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
保証期間
初期不良のみ
ケーブル径(Φmm)
3.5
USB
USB PD(USB Power Delivery):最大240W(48V/5A)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする