曜日別特売

バタフライバルブ ロックレバー式

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃90日以内出荷とは
この商品は材質・呼び径など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質
本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:NBR
呼び径(mm)
40
注文コード
74899977
品番
700Z-1J ADC12/SCS14/NBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

シール性の向上
独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。
耐久性の向上
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。
機能性の向上
樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。

材質
本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:NBR
質量(kg)
概算:0.8
寸法L(mm)
35
呼び径(mm)
40
寸法D(Φmm)
80
仕様
●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート
フランジ
トップ:バルブと一体型
アクチュエータの種類
レバー式
適合フランジ
JIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa
方向
加圧(流れ方向):両方向
寸法W(mm)
160
寸法d(Φmm)
45
寸法H1(mm)
47
寸法K(mm)
49
寸法Q(mm)
72
本体形状
中心型ウェハータイプ
連続使用温度(℃)
【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60
寸法H2(mm)
144
最高許容圧力(MPa)
1
寸法H3(mm)
56
呼び径(inch)
1-1/2
使用流体温度(℃)
EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80
塗装
ウレタン系塗装(巴グリーン)
駆動部タイプ
手動式、空気圧式、電動式(※本製品の駆動部組み換えはできません。)
注意
※1980年開発(2003年8月販売中止)の初代700Z(塗装色・水色、マンセル10BG-6/4)とは面間が相違しますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする