曜日別特売

給湯用・ハンドルオレンジ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃90日以内出荷とは
寸法L(mm)46
呼び径(mm)80
内容量1台注文コード74900659品番700ZH-2F ADC12/SCS14/FKM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

給湯用バルブ ?
三元系フッ素ゴムを採用し、耐塩素性を向上しました。 ?
食品衛生法適合 ?
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立 ?
※ハンドル車はオレンジ色となります。

質量(kg)
概算:1.8
寸法L(mm)
46
呼び径(mm)
80
寸法F(mm)
110
寸法D(Φmm)
125
仕様
●管内平均流速の使用限界(制限値):3 m/s (連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)●試 験 圧 力 (出荷検査):本体耐圧:1.5MPa(水圧)、弁座漏れ:1.1MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート
材質
本 体:ADC12、弁 体:SCS14、弁 棒:SUS420J2、シートリング:FKM(フッ素ゴム、黒色)
適合フランジ
接続:JIS5K、JIS10K、ASME-ANSI Class125/150、EN/DIN/BS PN10
寸法E(mm)
28
方向
加圧(流れ方向):両方向
寸法d(Φmm)
84
寸法H1(mm)
77
寸法K(mm)
31
連続使用温度(℃)
【流体】5 ~ 80
使用周囲温度(℃)
5 ~ 60
寸法H2(mm)
172
最高許容圧力(MPa)
1
呼び径(inch)
3
使用流体温度(℃)
0 ~ 90
塗装
ウレタン樹脂系塗装(巴グリーン)/ハンドル、レバーのみオレンジ色
寸法W(Φmm)
70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする