- 質量(kg)
- 概算:4
- 寸法L(mm)
- 56
- 呼び径(mm)
- 125
- 寸法F(mm)
- 133
- 寸法D(Φmm)
- 180
- 仕様
- ●管内平均流速の使用限界(制限値):3 m/s (連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)●試 験 圧 力 (出荷検査):本体耐圧:1.5MPa(水圧)、弁座漏れ:1.1MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート
- 材質
- 本 体:ADC12、弁 体:SCS14、弁 棒:SUS420J2、シートリング:FKM(フッ素ゴム、黒色)
- 適合フランジ
- 接続:JIS5K、JIS10K、ASME-ANSI Class125/150、EN/DIN/BS PN10
- 寸法E(mm)
- 46
- 方向
- 加圧(流れ方向):両方向
- 寸法d(Φmm)
- 130
- 寸法H1(mm)
- 108
- 寸法K(mm)
- 42
- 連続使用温度(℃)
- 【流体】5 ~ 80
- 使用周囲温度(℃)
- 5 ~ 60
- 寸法H2(mm)
- 211
- 最高許容圧力(MPa)
- 1
- 呼び径(inch)
- 5
- 使用流体温度(℃)
- 0 ~ 90
- 塗装
- ウレタン樹脂系塗装(巴グリーン)/ハンドル、レバーのみオレンジ色
- 寸法W(Φmm)
- 100