曜日別特売

巴 バタフライバルブ (二重偏心型ウェハータイプ)304YA-2U SCS13A/SCS13A/RPTFE

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃90日以内出荷とは
寸法L(mm)70
内容量1台注文コード74900921品番304YA-2U SCS13A/SCS13A/RPTFE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

一層の軽量化を実現
自動調心構造の弁体を採用
薄肉高剛性弁体&線接触シーリング(球面状タイトシャットオフ構造)による高い閉止性能
給水給湯にも対応
低温の温度範囲を従来品の-20℃から-29℃まで対応
さまざまな化学薬品や溶剤に対して不活性のPTFEシーリング

質量(kg)
概算:29.5
寸法L(mm)
70
呼び径(mm)
250
寸法D(Φmm)
322
寸法L2(mm)
33.3
仕様
●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s 以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本 体 耐 圧:使用圧力×1.5倍(水 圧)、弁 座 漏 れ:使用圧力×1.1倍(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
材質
本体:SCS13A、弁体:SCS13A、弁棒:SUS630、シート:RPTFE(カーボン、グラファイト入り)、グランドパッキン:RPTFE(グラファイト入り)
型式
ウォームギヤ:2U-3
フランジ
トップ:ISO 5211準拠
適合フランジ
接続:JIS 5K / JIS 10K / ASME CLASS 150
寸法F(mm)
198
寸法E(mm)
67
方向
加圧(流れ方向):リテーナ側(弁体側)加圧
寸法d(Φmm)
263
寸法H1(mm)
184
寸法K(mm)
75
本体形状
二重偏心型ウェハータイプ
寸法H2(mm)
243
最高許容圧力(MPa)
1
寸法H3(mm)
41.5
呼び径(inch)
10
寸法H4(mm)
26.5
使用流体温度(℃)
-29 ~ 200
周囲温度(℃)
-10 ~ 80
寸法W(Φmm)
200
弁座漏れ量
許容基準:ISO 5208 リークレート A(タイトシャットオフ)/ JIS B 2003-2013 レートA
駆動部タイプ
ウォームギヤ式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする