空調エアコン半袖ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ライトグレー サイズM 注文コード74901910 品番AC7050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

暑い現場で働くワーカーの味方。春夏素材、涼しさの工夫、ファン付ウェア。ファンバッテリーは別売りになります。

仕様フロント:コイルファスナー、前立て上:プラスチックドットボタン、フラップ・袖口:面ファスナー、左袖ペン差し ライトグレー サイズM 身長(cm)165〜170 股下(cm)72 ウエスト(cm)102 背丈(cm)57 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 機能帯電防止 バスト(cm)122 素材ポリエステル65% / 綿35% / ライトツイル 股ぐり(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする