DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の ワーキングウェア
DON(ヤマタカ)の つなぎ
DON(ヤマタカ)の 春夏 つなぎ
空調エアコン半袖ツナギ服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ライトグレー
サイズ
LL
注文コード
74901928
品番
AC7050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
暑い現場で働くワーカーの味方。春夏素材、涼しさの工夫、ファン付ウェア。ファンバッテリーは別売りになります。
仕様
フロント:コイルファスナー、前立て上:プラスチックドットボタン、フラップ・袖口:面ファスナー、左袖ペン差し
色
ライトグレー
サイズ
LL
身長(cm)
175〜180
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
110
背丈(cm)
59
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
27
機能
帯電防止
バスト(cm)
130
素材
ポリエステル65% / 綿35% / ライトツイル
股ぐり(cm)
32