DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の ワーキングウェア
DON(ヤマタカ)の つなぎ
DON(ヤマタカ)の 春夏 つなぎ
半袖ツナギ服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
S
注文コード
74904308
品番
118
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%スタンドカラーの半袖ツナギ。脇のメッシュで風通しを促します。
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
色
ブルー
サイズ
S
身長(cm)
160〜165
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
90
背丈(cm)
47
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
バスト(cm)
110
素材
綿100% / ツイル
股ぐり(cm)
29