DON(ヤマタカ)
難燃ツナギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
アーミー
ネイビー
サイズ
6L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
ウエスト(cm)
118
94
98
102
106
110
114
118
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74914781
品番
7700
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
プロを守る、難燃・防炎ウェア。火やスパッタに負けない安全機能素材。
色
ネイビー
サイズ
6L
身長(cm)
195~205
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
118
仕様
ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
63
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
68
バスト(cm)
138
素材
綿100% ツイル
股ぐり(cm)
37