曜日別特売
7700 難燃ツナギ DON(ヤマタカ) 74914790

7700 難燃ツナギ DON(ヤマタカ) 74914790
7700 難燃ツナギ DON(ヤマタカ) 74914790
7700 難燃ツナギ DON(ヤマタカ) 74914790
7700 難燃ツナギ DON(ヤマタカ) 74914790
7700 難燃ツナギ DON(ヤマタカ) 74914790
7700 難燃ツナギ DON(ヤマタカ) 74914790

難燃ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色アーミー
サイズM
ウエスト(cm)94
内容量1枚注文コード74914790品番7700
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

プロを守る、難燃・防炎ウェア。火やスパッタに負けない安全機能素材。

色
アーミー
サイズ
M
身長(cm)
165~170
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
94
仕様
ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
54
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
バスト(cm)
114
素材
綿100% ツイル
股ぐり(cm)
28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする