曜日別特売
2×8 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 74965208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×8 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 74965208
2×8 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 74965208

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)8
8
10
2
3
2.5
4
5
6
40
25
18
30
15
16
14
12
20
35
50
22
45
60
ねじピッチ0.4
内容量1パック(10個)注文コード74965208品番2×8
販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
材質SCM435相当長さ(mm)8ねじピッチ0.4寸法t(mm)(1欄)0.8、(2欄)1.7寸法S(mm)0.9表面処理三価ホワイト寸法e(mm)1.003先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM2寸法dz(mm)1寸法df(mm)M2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする