曜日別特売
2.6×5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 74965978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.6×5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 74965978
2.6×5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 74965978

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(17個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)5
5
3
10
8
2
2.5
4
6
40
25
18
30
15
16
14
12
20
35
50
22
45
60
ねじピッチ0.45
内容量1パック(17個)注文コード74965978品番2.6×5
販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
材質SCM435相当長さ(mm)5ねじピッチ0.45寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2寸法S(mm)1.3表面処理三価ホワイト寸法e(mm)1.427先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM2.6寸法dz(mm)1.2寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする