曜日別特売
4×15 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 74967141

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×15 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 74967141
4×15 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 74967141

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(15個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)15
15
3
16
14
10
8
2
2.5
4
5
6
40
25
18
30
12
20
35
50
22
45
60
ねじピッチ0.7
内容量1パック(15個)注文コード74967141品番4×15
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
材質SCM435相当長さ(mm)15ねじピッチ0.7寸法t(mm)(1欄)1.5、(2欄)2.5寸法S(mm)2表面処理三価ホワイト寸法e(mm)2.3先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM4寸法dz(mm)2寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする