※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(15個)
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(6個)
1パック(15個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(25個)
1パック(17個)
1パック(9個)
1パック(20個)
1パック(1個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M4
M2
M2.6
M4
M3
M2.5
M16
M5
M6
M8
M10
M20
M12
長さ(mm)
16
16
16
3
15
14
10
8
2
2.5
4
5
6
40
25
18
30
12
20
35
50
22
45
60
ねじピッチ
0.7
0.4
0.45
0.7
0.5
2
0.8
1
1.25
1.5
2.5
1.75
全111種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
74967177
品番
4×16
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
SCM435相当
長さ(mm)
16
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
2.3
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M4
寸法dz(mm)
2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径