曜日別特売
HDL-3402 2WAYコードレスマルチポリッシャー ヒロ・コーポレーション 74995667

HDL-3402 2WAYコードレスマルチポリッシャー ヒロ・コーポレーション 74995667
HDL-3402 2WAYコードレスマルチポリッシャー ヒロ・コーポレーション 74995667
HDL-3402 2WAYコードレスマルチポリッシャー ヒロ・コーポレーション 74995667
HDL-3402 2WAYコードレスマルチポリッシャー ヒロ・コーポレーション 74995667
HDL-3402 2WAYコードレスマルチポリッシャー ヒロ・コーポレーション 74995667
HDL-3402 2WAYコードレスマルチポリッシャー ヒロ・コーポレーション 74995667
HDL-3402 2WAYコードレスマルチポリッシャー ヒロ・コーポレーション 74995667
HDL-3402 2WAYコードレスマルチポリッシャー ヒロ・コーポレーション 74995667
HDL-3402 2WAYコードレスマルチポリッシャー ヒロ・コーポレーション 74995667
HDL-3402 2WAYコードレスマルチポリッシャー ヒロ・コーポレーション 74995667
HDL-3402 2WAYコードレスマルチポリッシャー ヒロ・コーポレーション 74995667

2WAYコードレスマルチポリッシャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
74995667
品番
HDL-3402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

ハンディタイプ、スティックタイプの2WAY仕様のマルチブラシです。
スティックの調整は81cm~113cmまで調節可能
用途に合わせた3タイプのブラシ付
ヘッド角度は2段階に調節可能です。
ロッドを外して、ハンディタイプでもご使用いただけます。

用途
あらゆる場所のお掃除に
付属品
平型ブラシ、コーナーブラシ、丸型ブラシ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書
材質
ABS樹脂、アルミニウム、ナイロン
長さ(mm)
スティック調整可能長さ:810~1130
高さ(mm)
1130
質量(g)
620
電源
USB充電式
角度(°)
ヘッド調整可能角度:ストレート、45
入力
5V1A
充電時間(時間)
4
内蔵電池
リチウムイオン電池2000mAh
使用可能時間(分間)
85~100
寸法縦(mm)
105
寸法横(mm)
105
防水保護等級
IPX6
注意
※充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する
※使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止する
※充電ケーブルのコードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないような場所で充電する
※充電ケーブルなど部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認する
※本製品を使用時は、充電カバーを確実に閉める
※本製品を分解、修理、改造はしない
※充電ケーブルに濡れた手で触れない
※充電ケーブルのプラグ部分、及び本体の充電インターフェイスに水や埃がある状態で充電しない
※指定の電圧以外で充電しない
※以下の場所では使用、充電しない
※1可燃性のガス、液体、粉塵のあるところ
※2電線や水道管、ガス管などがあるところ
※強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしない
※小さい子供やペットのいるそばで充電、使用、保管しない
※また小さい子供には使用させない
※湿気の多い場所、濡れた場所で充電しない
※ブラシの交換時は、必ず本体の電源を切る
※使用中はブラシ部分に髪の毛、衣類などが絡まないように注意する
※充電するときは、本体の電源を切る
※使用しないときは、子供の手の届かない湿気のない場所で保管する
※回転中のブラシ部分に触れない
※本製品を本来の用途以外に使用しない
※高温のサウナルームなどでは使用しない
※使用中は子供や第三者を近づけない

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする