曜日別特売
USB-10TCP38SV USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ 74996778

USB-10TCP38SV USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ 74996778
USB-10TCP38SV USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ 74996778
USB-10TCP38SV USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ 74996778
USB-10TCP38SV USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ 74996778
USB-10TCP38SV USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ 74996778
USB-10TCP38SV USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ 74996778
USB-10TCP38SV USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ 74996778
USB-10TCP38SV USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ 74996778
USB-10TCP38SV USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ 74996778
USB-10TCP38SV USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ 74996778
USB-10TCP38SV USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ 74996778
USB-10TCP38SV USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ 74996778
USB-10TCP38SV USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ 74996778
USB-10TCP38SV USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ 74996778
USB-10TCP38SV USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ 74996778
USB-10TCP38SV USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ 74996778
USB-10TCP38SV USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ 74996778
USB-10TCP38SV USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ 74996778
USB-10TCP38SV USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ 74996778
USB-10TCP38SV USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ 74996778

USBハブ USB 10GbpsUSB-10TCP38SV

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74996778
品番
USB-10TCP38SV
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。
放熱性に優れたアルミ筐体です。
USB PD対応ポート(100W対応)で最大85W充電パソコンを充電することができます。
PD対応パソコンである必要があります。
USB 10Gbps対応です。
各ポート最大1.2Aの出力ができます。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。

質量(g)
40
ポート数
4ポート
消費電力(W)
15
適合規格
USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠
コネクタ形状
USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約33×104×8
保存温度(℃)
0~50※結露なきこと
動作温度(℃)
0~40 ※結露なきこと
動作湿度(%)
0~80 ※結露なきこと
電源供給方式
バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)
10
供給電流(mA)
最大3000(全ポート合計)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
USB PD:最大入力85W/最大出力100W、USB Type-Cメス/USB 10Gbps:4ポート
転送速度(Gbps)
最大10(理論値)
ケーブルタイプ
ケーブル一体型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする