曜日別特売
7700-LL【ワケあり】 タイベック(R)製 滅菌パック 7700 (続服・シューズカバーセット) アゼアス 74997381

7700-LL【ワケあり】 タイベック(R)製 滅菌パック 7700 (続服・シューズカバーセット) アゼアス 74997381
7700-LL【ワケあり】 タイベック(R)製 滅菌パック 7700 (続服・シューズカバーセット) アゼアス 74997381
7700-LL【ワケあり】 タイベック(R)製 滅菌パック 7700 (続服・シューズカバーセット) アゼアス 74997381

タイベック(R)製 滅菌パック 7700 (続服・シューズカバーセット)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1式サイズLL適応胸囲(cm)92~112注文コード74997381品番7700-LL【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)アウトレット
¥3,9983,298

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックし、さらに放射線滅菌を施した防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。

用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業商品状態※理由あり(未使用・未開封)サイズLL特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/シューズカバー入/縫い目は内縫いトラスコ品番776-4286種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能防汚、粉体防護ポケットなし適応胸囲(cm)92~112縫い目形式内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする