AD-502P-BZC【ワケあり】 アジャスター AD-502-P型 LAMP(スガツネ工業) 74997679

AD-502P-BZC【ワケあり】 アジャスター AD-502-P型 LAMP(スガツネ工業) 74997679
AD-502P-BZC【ワケあり】 アジャスター AD-502-P型 LAMP(スガツネ工業) 74997679

アジャスター AD-502-P型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕上など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕上
黒色クロメート処理(三価)
注文コード
74997679
品番
AD-502P-BZC【ワケあり】
在庫数量:残り108点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)アウトレット
¥209¥169

アジャスター底部に十字穴が付いているため、電動ドライバーなどで筐体に簡単に取り付けができ、作業の効率アップにつながります。
底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
仕上
黒色クロメート処理(三価)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
鋼
質量(g)
30
材質(ねじ部)
鋼
ねじ径M
M8
ねじ長さL1(mm)
54
耐荷重(N)
2744

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27025312
2018-11-16
用途: 機器の設置
卸売・小売業

アジャスターなので使用方法は同じですが、色指定があったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする