ELSA(エルザ)
NVIDIA RTX A400 4GB
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
74997697
品番
ENQRA400-4GER【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥38,980
¥
33,980
バスケットに入れる
NVIDIA Turing GPUアーキテクチャを搭載したスモールフォームファクター向けグラフィックスボード 4GB。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
インターフェース
PCIe 4.0 x8
メモリー
4GB GDDR6メモリー
コア数
CUDAコア×768、第3世代Tensorコア×24、第2世代RTコア×6
内蔵グラフィックス
NVIDIA A400グラフィックスプロセッサ