※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
PEロープ巻物 4Φ×200m ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
74997950
品番
PE87【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,898
¥
3,198
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
質量(kg)
1.6
包装形態
コイル巻
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
113-7057