雅うるし工芸
木曽ひのき 三宝
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
TKG品番・寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
TKG品番
9-2619-0104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×188
注文コード
74997959
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,698
¥
6,998
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
TKG品番
9-2619-0104
質量(kg)
0.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×188
寸法(cm)
24
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。