※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
ショートラチェットメガネレンチ両頭首振り
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
対辺寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
対辺寸法(mm)
17×19
注文コード
74998020
品番
MR1S-1719F【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
8,798
バスケットに入れる
72ギア、ショートタイプ
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
形状
ストレート(両頭首振り)
寸法(mm)
17×19
ラチェット機構
あり
全長(mm)
180
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
373-6563
厚さ(mm)
(ヘッド部小)10、(ヘッド部大)11.5
質量(g)
233
対辺寸法(mm)
17×19
首振り
あり
ヘッド幅(mm)
30.5、34
注意
※ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため力の入れ過ぎに注意して下さい。
もっと見る