ハイスライドラッチ
アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。
高級感のあるディープレッドカラーを採用。
2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!
フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!
空調配管作業で必須の17~29mmに対応
メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!
一度決めた口開きは再調整不要。
スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。
- 用途
- 従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。
電路支持金具などの取り付けに
- 材質
- (本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V
- 全長(mm)
- 167.5
- 質量(g)
- 200
- タイプ
- 電材向け
- 対辺寸法(mm)
- 12×13×14×17
- 対応
- レースウェイダクトD-1
- トルク(N・m)
- 【保証(12×13×14×17)】60.0/70.0/80.0/90.0
- ギア数
- 36
- 内容量
- 1個
注意
※注意:本体プレートはアルミ合金製ですので、打撃や衝撃を与えないでください。※注意:高所作業での使用は安全ひも等の落下防止策をしてください。(TOP工業のセーフティコード推奨)
※注意:ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛けや浅掛けはしないでください。
※注意:ギア部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので、保管にはご注意ください。
※注意:工具の使用目的以外には使用しないでください。
スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ

























