※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
棚板
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・塗装色・規格
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
規格
EIA(19インチ)
注文コード
74998948
品番
RD13-34E【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,798
¥
4,898
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
質量(kg)
3
規格
EIA(19インチ)
外形寸法W(mm)
482.5
付属品
付属ねじなし
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
外形寸法D(mm)
350
外形寸法H(mm)
177
呼称
4U
搭載可能質量(kg)
25
外形寸法W1(mm)
442
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。