黄銅製 汎用 銅管接続用 ゲート

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し31日以内出荷とは
内容量1個仕様クラス125 ソルダー形,内ねじ 仕切弁、-29~120℃の静流水:1.12、管接続 : JIS B2011 (3)呼び径(inch)3注文コード74999447品番CFH
参考基準価格(税別)¥69,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様クラス125 ソルダー形,内ねじ 仕切弁、-29~120℃の静流水:1.12、管接続 : JIS B2011 (3)寸法L(mm)127寸法H(mm)205規格管接続:JIS B2011 (3)、鉛の浸出性能基準相当品(メーカー確認)寸法D1(mm)115呼び径(inch)3材質(フタ)C3771材質(弁体)C3771口径(A)80材質(弁箱)C3771材質(弁棒)C3531
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする