曜日別特売

マイクロメーター付ニードルバルブ

マイクロメーター付ニードルバルブ - キッツエスシーティー
用途低圧/ベローズバルブ/手動高さ(mm)120最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
材質(本体)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(本体)
接続方法
寸法(inch)
使用流体温度(℃)
面間寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80840615IB4BN1.4S-VM-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~15057.1
オープン
239,800
263,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80840920IB4BN1.4S-VFM-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手メス1/4-10~10070.6
オープン
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80841157IB4BN4.0S-VM-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手オス1/2-10~15057.1
オープン
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80842715IB4BN1.4S-VM-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~15057.1
オープン
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80843081IB4BN1.4S-VFM-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手メス1/4-10~10070.6
オープン
239,800
263,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80844036IB4BN4.0S-VFM-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手メス1/2-10~10070.6
オープン
229,800
252,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80845095IB4BN4.0S-VM-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手オス1/2-10~15057.1
オープン
229,800
252,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80845138IB4BN4.0S-VFM-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手メス1/2-10~10070.6
オープン
239,800
263,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする