KITZ(キッツ)
ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ クラス150 ギア式
G150UHB
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
口径・寸法L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
口径(A)
150
寸法L(mm)
56
注文コード
75009326
品番
G150UHB
参考基準価格(税別)
¥368,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
呼び径(inch)
6
口径(A)
150
仕様
ギア操作式 ステンレス鋼 クラス150 ウェハー形 バタフライ弁、0~50℃:1.9、200℃:1.4、-29~0℃:1.0
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
297
規格
面間 : ISO 5752、管接続 : ウェハー形 (ASME B16.5 クラス 150)、肉厚 :ASME B16.34 クラス 150
寸法L1(mm)
180
寸法D1(mm)
170
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8/SCS13A
材質(弁棒)
304SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材