万能野菜調理器ベンリナー クラシック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75009938 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プロのコックさんから、ご家庭の奥様まで、幅広い方にお使いいただけて野菜の下ごしらえが手早く、簡単に、美しく仕上がります。
厚み調節(0.5〜5mm)ができます。
交換刃の取り付け、取り外しはとても簡単。
野菜の下ごしらえはこれ1丁ですべてOK!
刃物は、特殊ステンレス製でバツグンの切れ味!

用途
色々な厚さのスライスが楽しめます
とんかつなど、キャベツの千切りに
煮込み汁、煮物、炊きごみご飯などごぼうのササガキに
サラダのきゅうりの絞切りに
ジャガイモの薄切りでポテトチップスに
玉ねぎのみじん切りに
付属品平刃、クシ刃(細目1.5mm、中目3mm、荒目8mm)/指先をガードする安全器具付き グリーン 材質(本体)ABS樹脂、PP樹脂 質量(g)315 幅(cm)まな板:6.4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)314×92×24 包装形態ブリスターパック 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-10 材質(刃)ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする