スーパーベンリナー 極

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75010035 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

野菜スライサー一筋70年のベンリナーが、スライスを極めた逸品。
厚さ調節は、自由に厚さを調節できる、無段階の平行昇降機構の採用により、更に精緻で安定したスライス性能を実現。
ハンドル部分は、従来のスーパーベンリナーより柄の部分を長くし、湾曲部分の落ち込み角度を深くすることによって、ゆとりのある空間を確保、スライス時の両手の交差がスムーズにできます。
ブレードケース付きで、付属の交換刃を収納可能。
ひっかけ足、滑り止め、料理に役立つ機能満載。

材質本体:ABS樹脂/安全器具:PP樹脂/平刃・櫛歯:ステンレス鋼(既存商品との兼用可)/滑り止め:エラストマー・PP樹脂 幅(mm)まな板:95 ブラック 質量(g)498 縦×横×高さH(mm)377.1×131×53.7 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-10 食器洗浄機× 厚さ調整範囲(mm)0.5〜8(ダイヤル方式) 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする