コットンリネンツナギ 半袖 ブラックヒッコリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズSS 注文コード75012659 品番GE-885-20-SS
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスから解放。
肌あたりと吸水性の高い綿と、吸湿性と速乾性がある麻を合わせた、夏に最適なオリジナル生地を使用。
ウエスト内側のアジャスターによるお好みのスタイリングが可能。

仕様【コイルファスナー】前立て・右胸ポケット・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット・ウエスト、【樹脂ボタン】ウエストアジャスター ブラックヒッコリー サイズSS 身長(cm)158-163 股下(cm)65 ウエスト(cm)96 肩幅(cm)42 袖丈(cm)23 着丈(cm)49 バスト(cm)108 素材綿75%・麻25%(目付量170g/m2・生地厚4)
注意
※こちらの商品は洗い加工をしておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする