GE-837-05-B5L オールマイティーツナギ サマー ブラック GRACE ENGINEER’S 75013849

オールマイティーツナギ サマー ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1着注文コード75013849品番GE-837-05-B5L
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスからも解放。
お求めやすいプライスで人気なオールマイティーツナギの夏用モデル。
カラー・サイズ展開は通年モデル(GE-855)と共通。
会社やチームで揃えてのユニフォーム使いも可能。

仕様【コイルファスナー】前立て・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット・袖口・前立てヒヨク、【樹脂ボタン】ウエストアジャスターブラックサイズB5L身長(cm)193-198股下(cm)80ウエスト(cm)158肩幅(cm)64袖丈(cm)66.5着丈(cm)62バスト(cm)156素材ポリエステル35%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする