曜日別特売
GE-837-12-S オールマイティーツナギ サマー ネイビー GRACE ENGINEER’S 75013876

オールマイティーツナギ サマー ネイビー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
ウエスト(cm)98
内容量1着注文コード75013876品番GE-837-12-S
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスからも解放。
お求めやすいプライスで人気なオールマイティーツナギの夏用モデル。
カラー・サイズ展開は通年モデル(GE-855)と共通。
会社やチームで揃えてのユニフォーム使いも可能。

サイズ
S
身長(cm)
163-168
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
46
仕様
【コイルファスナー】前立て・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット・袖口・前立てヒヨク、【樹脂ボタン】ウエストアジャスター
色
ネイビー
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
50
バスト(cm)
112
素材
ポリエステル35%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする