曜日別特売
GE-837-12-2L オールマイティーツナギ サマー ネイビー GRACE ENGINEER’S 75013937

オールマイティーツナギ サマー ネイビー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ2L
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード75013937品番GE-837-12-2L
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスからも解放。
お求めやすいプライスで人気なオールマイティーツナギの夏用モデル。
カラー・サイズ展開は通年モデル(GE-855)と共通。
会社やチームで揃えてのユニフォーム使いも可能。

サイズ
2L
身長(cm)
178-183
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
110
肩幅(cm)
52
仕様
【コイルファスナー】前立て・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット・袖口・前立てヒヨク、【樹脂ボタン】ウエストアジャスター
色
ネイビー
袖丈(cm)
62.5
着丈(cm)
56
バスト(cm)
124
素材
ポリエステル35%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする