KITZ(キッツ)
電動アクチェータ付 アルミニウム製バタフライ
EXS20010XJSME
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
78
56
¥159,800
60
¥199,800
68
¥349,800
78
¥389,800
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75042366
品番
EXS20010XJSME
参考基準価格(税別)
¥608,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
質量(kg)
31
寸法L(mm)
78
寸法H(mm)
539
呼び径(inch)
12
口径(A)
300
仕様
ショートネックタイプ
材質
ゴムシート/EPDM
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)
材質(弁箱)
ADC12
材質(弁棒)
SUS410
駆動部サイズ
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材