KITZ(キッツ)
電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ 16K
EXS20016DJUE
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(弁箱)
FCD450-10+EPDM
注文コード
75042655
品番
EXS20016DJUE
参考基準価格(税別)
¥1,234,000
販売価格(税込)
¥857,780
販売価格(税別)
¥
779,800
バスケットに入れる
材質(弁箱)
FCD450-10+EPDM
寸法L(mm)
78
寸法H(mm)
717
呼び径(inch)
14
口径(A)
350
材質(弁棒)
403SS または SUS410
駆動部サイズ
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材