KITZ(キッツ)
電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ 20K
EXS10020DJUE
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
口径(A)
100
注文コード
75042698
品番
EXS10020DJUE
参考基準価格(税別)
¥277,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
364
呼び径(inch)
4
口径(A)
100
駆動部サイズ
2
質量(kg)
8.6
材質(弁箱)
FCD450-10 + EPDM
材質(弁棒)
SUS410/呼び径50-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材